

CHF 2'786.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'011.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'786.00 | - |
4+ | CHF 2'525.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'505.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'486.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'467.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'430.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'412.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 419.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |