

CHF 3'049.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'295.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'049.00 | - |
4+ | CHF 2'764.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'742.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'721.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'700.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'660.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'640.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 417.96 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |