

CHF 314.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 339.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 314.00 | - |
4+ | CHF 268.50 | 14.49% |
10+ | CHF 235.50 | 25.00% |
20+ | CHF 210.50 | 32.96% |
30+ | CHF 196.50 | 37.42% |
50+ | CHF 191.50 | 39.01% |
100+ | CHF 185.00 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 41.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |