

CHF 195.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 211.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 195.50 | - |
4+ | CHF 168.00 | 14.07% |
10+ | CHF 147.50 | 24.55% |
20+ | CHF 131.50 | 32.74% |
30+ | CHF 123.00 | 37.08% |
50+ | CHF 119.50 | 38.87% |
100+ | CHF 115.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |