

CHF 142.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 142.00 | - |
4+ | CHF 122.00 | 14.08% |
10+ | CHF 107.00 | 24.65% |
20+ | CHF 95.70 | 32.61% |
30+ | CHF 89.20 | 37.18% |
50+ | CHF 86.90 | 38.80% |
100+ | CHF 83.80 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |