

CHF 1'229.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'328.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'229.00 | - |
4+ | CHF 1'114.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'105.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'097.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'088.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'072.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'064.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 282 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |