

CHF 139.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 139.00 | - |
4+ | CHF 119.00 | 14.39% |
10+ | CHF 104.00 | 25.18% |
20+ | CHF 92.60 | 33.38% |
30+ | CHF 86.50 | 37.77% |
50+ | CHF 84.20 | 39.42% |
100+ | CHF 81.20 | 41.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |