

CHF 31.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.00 | - |
4+ | CHF 26.80 | 13.55% |
10+ | CHF 23.40 | 24.52% |
20+ | CHF 20.90 | 32.58% |
30+ | CHF 19.50 | 37.10% |
50+ | CHF 19.00 | 38.71% |
100+ | CHF 18.40 | 40.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.7 mm |
Schnurdicke | 1.42 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 901 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |