

CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.80 | - |
4+ | CHF 25.70 | 13.76% |
10+ | CHF 22.50 | 24.50% |
20+ | CHF 20.10 | 32.55% |
30+ | CHF 18.80 | 36.91% |
50+ | CHF 18.30 | 38.59% |
100+ | CHF 17.70 | 40.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |