

CHF 38.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.10 | - |
4+ | CHF 32.70 | 14.17% |
10+ | CHF 28.60 | 24.93% |
20+ | CHF 25.70 | 32.55% |
30+ | CHF 24.00 | 37.01% |
50+ | CHF 23.40 | 38.58% |
100+ | CHF 22.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |