

CHF 139.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 139.50 | - |
4+ | CHF 119.50 | 14.34% |
10+ | CHF 105.00 | 24.73% |
20+ | CHF 93.70 | 32.83% |
30+ | CHF 87.50 | 37.28% |
50+ | CHF 85.20 | 38.92% |
100+ | CHF 82.20 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |