

CHF 300.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 324.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 300.00 | - |
4+ | CHF 258.00 | 14.00% |
10+ | CHF 226.50 | 24.50% |
20+ | CHF 202.50 | 32.50% |
30+ | CHF 189.00 | 37.00% |
50+ | CHF 184.00 | 38.67% |
100+ | CHF 178.00 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |