

CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.00 | - |
4+ | CHF 115.50 | 14.44% |
10+ | CHF 101.50 | 24.81% |
20+ | CHF 90.10 | 33.26% |
30+ | CHF 84.00 | 37.78% |
50+ | CHF 81.90 | 39.33% |
100+ | CHF 79.00 | 41.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |