

CHF 103.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 103.50 | - |
4+ | CHF 88.40 | 14.59% |
10+ | CHF 77.50 | 25.12% |
20+ | CHF 69.40 | 32.95% |
30+ | CHF 64.70 | 37.49% |
50+ | CHF 63.00 | 39.13% |
100+ | CHF 60.80 | 41.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |