

CHF 125.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 125.00 | - |
4+ | CHF 108.00 | 13.60% |
10+ | CHF 94.60 | 24.32% |
20+ | CHF 84.00 | 32.80% |
30+ | CHF 78.40 | 37.28% |
50+ | CHF 76.40 | 38.88% |
100+ | CHF 73.70 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.47 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 920 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |