

CHF 286.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 309.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 286.00 | - |
4+ | CHF 246.00 | 13.99% |
10+ | CHF 215.50 | 24.65% |
20+ | CHF 193.00 | 32.52% |
30+ | CHF 180.00 | 37.06% |
50+ | CHF 175.50 | 38.64% |
100+ | CHF 169.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |