

CHF 83.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.50 | - |
4+ | CHF 71.90 | 13.89% |
10+ | CHF 63.00 | 24.55% |
20+ | CHF 56.30 | 32.57% |
30+ | CHF 52.50 | 37.13% |
50+ | CHF 51.20 | 38.68% |
100+ | CHF 49.40 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0371-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |