

CHF 280.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 303.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 280.50 | - |
4+ | CHF 240.50 | 14.26% |
10+ | CHF 211.00 | 24.78% |
20+ | CHF 190.00 | 32.26% |
30+ | CHF 177.00 | 36.90% |
50+ | CHF 172.50 | 38.50% |
100+ | CHF 166.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |