

CHF 135.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.50 | - |
4+ | CHF 115.00 | 15.13% |
10+ | CHF 101.00 | 25.46% |
20+ | CHF 90.30 | 33.36% |
30+ | CHF 84.20 | 37.86% |
50+ | CHF 82.00 | 39.48% |
100+ | CHF 79.20 | 41.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 221 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |