

CHF 2'378.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'570.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'378.00 | - |
4+ | CHF 2'156.00 | 9.34% |
10+ | CHF 2'139.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'122.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'106.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'074.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'059.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 359.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |