

CHF 134.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 134.00 | - |
4+ | CHF 115.00 | 14.18% |
10+ | CHF 101.00 | 24.63% |
20+ | CHF 90.30 | 32.61% |
30+ | CHF 84.20 | 37.16% |
50+ | CHF 82.00 | 38.81% |
100+ | CHF 79.20 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.6 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R26 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |