

CHF 274.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 296.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 274.00 | - |
4+ | CHF 233.50 | 14.78% |
10+ | CHF 205.00 | 25.18% |
20+ | CHF 182.00 | 33.58% |
30+ | CHF 170.00 | 37.96% |
50+ | CHF 165.50 | 39.60% |
100+ | CHF 160.00 | 41.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |