

CHF 118.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 118.00 | - |
4+ | CHF 101.00 | 14.41% |
10+ | CHF 88.20 | 25.25% |
20+ | CHF 78.40 | 33.56% |
30+ | CHF 73.20 | 37.97% |
50+ | CHF 71.30 | 39.58% |
100+ | CHF 68.90 | 41.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |