

CHF 77.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.60 | - |
4+ | CHF 66.60 | 14.18% |
10+ | CHF 58.40 | 24.74% |
20+ | CHF 52.30 | 32.60% |
30+ | CHF 48.80 | 37.11% |
50+ | CHF 47.60 | 38.66% |
100+ | CHF 45.90 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |