

CHF 154.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 154.00 | - |
4+ | CHF 132.00 | 14.29% |
10+ | CHF 116.00 | 24.68% |
20+ | CHF 103.50 | 32.79% |
30+ | CHF 96.60 | 37.27% |
50+ | CHF 94.00 | 38.96% |
100+ | CHF 90.70 | 41.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |