

CHF 123.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 123.00 | - |
4+ | CHF 106.00 | 13.82% |
10+ | CHF 92.60 | 24.72% |
20+ | CHF 82.90 | 32.60% |
30+ | CHF 77.40 | 37.07% |
50+ | CHF 75.40 | 38.70% |
100+ | CHF 72.70 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |