

CHF 2'521.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'725.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'521.00 | - |
4+ | CHF 2'284.00 | 9.40% |
10+ | CHF 2'267.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'249.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'232.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'199.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'182.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 342.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 456 |
Maß nach French R | NF-R84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |