

CHF 176.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 176.00 | - |
4+ | CHF 151.00 | 14.20% |
10+ | CHF 132.50 | 24.72% |
20+ | CHF 118.50 | 32.67% |
30+ | CHF 110.50 | 37.22% |
50+ | CHF 107.50 | 38.92% |
100+ | CHF 104.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.7 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |