

CHF 77.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.10 | - |
4+ | CHF 66.20 | 14.14% |
10+ | CHF 58.10 | 24.64% |
20+ | CHF 52.00 | 32.56% |
30+ | CHF 48.60 | 36.96% |
50+ | CHF 47.30 | 38.65% |
100+ | CHF 45.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.65 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 028 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |