

CHF 114.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 114.50 | - |
4+ | CHF 97.70 | 14.67% |
10+ | CHF 85.60 | 25.24% |
20+ | CHF 76.20 | 33.45% |
30+ | CHF 71.10 | 37.90% |
50+ | CHF 69.30 | 39.48% |
100+ | CHF 66.80 | 41.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |