

CHF 111.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 111.00 | - |
4+ | CHF 94.30 | 15.05% |
10+ | CHF 82.70 | 25.50% |
20+ | CHF 74.00 | 33.33% |
30+ | CHF 69.10 | 37.75% |
50+ | CHF 67.20 | 39.46% |
100+ | CHF 64.90 | 41.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.42 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |