

CHF 113.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.50 | - |
4+ | CHF 96.80 | 14.71% |
10+ | CHF 84.90 | 25.20% |
20+ | CHF 75.60 | 33.39% |
30+ | CHF 70.60 | 37.80% |
50+ | CHF 68.70 | 39.47% |
100+ | CHF 66.20 | 41.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |