

CHF 242.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 262.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 242.50 | - |
4+ | CHF 207.50 | 14.43% |
10+ | CHF 182.00 | 24.95% |
20+ | CHF 162.50 | 32.99% |
30+ | CHF 152.00 | 37.32% |
50+ | CHF 148.00 | 38.97% |
100+ | CHF 143.00 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.29 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |