

CHF 83.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.70 | - |
4+ | CHF 72.00 | 13.98% |
10+ | CHF 63.20 | 24.49% |
20+ | CHF 56.50 | 32.50% |
30+ | CHF 52.70 | 37.04% |
50+ | CHF 51.30 | 38.71% |
100+ | CHF 49.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 33.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |