

CHF 72.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.50 | - |
4+ | CHF 62.40 | 13.93% |
10+ | CHF 54.80 | 24.41% |
20+ | CHF 49.00 | 32.41% |
30+ | CHF 45.70 | 36.97% |
50+ | CHF 44.50 | 38.62% |
100+ | CHF 42.90 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 33.05 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 027 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |