

CHF 87.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.70 | - |
4+ | CHF 75.30 | 14.14% |
10+ | CHF 66.00 | 24.74% |
20+ | CHF 59.20 | 32.50% |
30+ | CHF 55.20 | 37.06% |
50+ | CHF 53.80 | 38.65% |
100+ | CHF 51.80 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.99 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |