

CHF 123.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 123.00 | - |
4+ | CHF 105.50 | 14.23% |
10+ | CHF 92.50 | 24.80% |
20+ | CHF 82.70 | 32.76% |
30+ | CHF 77.20 | 37.24% |
50+ | CHF 75.20 | 38.86% |
100+ | CHF 72.50 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.92 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 219 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |