

CHF 233.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 233.50 | - |
4+ | CHF 200.50 | 14.13% |
10+ | CHF 176.00 | 24.63% |
20+ | CHF 157.00 | 32.76% |
30+ | CHF 146.50 | 37.26% |
50+ | CHF 143.00 | 38.76% |
100+ | CHF 137.50 | 41.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.69 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 323 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |