

CHF 124.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 124.00 | - |
4+ | CHF 106.50 | 14.11% |
10+ | CHF 93.20 | 24.84% |
20+ | CHF 83.40 | 32.74% |
30+ | CHF 77.80 | 37.26% |
50+ | CHF 75.80 | 38.87% |
100+ | CHF 73.10 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.5 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R42 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |