

CHF 105.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 105.00 | - |
4+ | CHF 90.00 | 14.29% |
10+ | CHF 78.90 | 24.86% |
20+ | CHF 70.50 | 32.86% |
30+ | CHF 65.80 | 37.33% |
50+ | CHF 64.10 | 38.95% |
100+ | CHF 61.80 | 41.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |