

CHF 69.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.60 | - |
4+ | CHF 59.80 | 14.08% |
10+ | CHF 52.40 | 24.71% |
20+ | CHF 46.90 | 32.61% |
30+ | CHF 43.80 | 37.07% |
50+ | CHF 42.70 | 38.65% |
100+ | CHF 41.10 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |