

CHF 114.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 114.50 | - |
4+ | CHF 98.50 | 13.97% |
10+ | CHF 86.40 | 24.54% |
20+ | CHF 77.20 | 32.58% |
30+ | CHF 72.00 | 37.12% |
50+ | CHF 70.10 | 38.78% |
100+ | CHF 67.70 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 218 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |