

CHF 101.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.00 | - |
4+ | CHF 86.50 | 14.36% |
10+ | CHF 75.80 | 24.95% |
20+ | CHF 67.80 | 32.87% |
30+ | CHF 63.30 | 37.33% |
50+ | CHF 61.60 | 39.01% |
100+ | CHF 59.50 | 41.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |