

CHF 227.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 227.00 | - |
4+ | CHF 193.50 | 14.76% |
10+ | CHF 170.00 | 25.11% |
20+ | CHF 152.50 | 32.82% |
30+ | CHF 142.50 | 37.22% |
50+ | CHF 138.50 | 38.99% |
100+ | CHF 134.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 322 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |