

CHF 135.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.50 | - |
4+ | CHF 116.50 | 14.02% |
10+ | CHF 102.50 | 24.35% |
20+ | CHF 91.20 | 32.69% |
30+ | CHF 85.10 | 37.20% |
50+ | CHF 82.90 | 38.82% |
100+ | CHF 80.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |