

CHF 963.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'041.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 963.50 | - |
4+ | CHF 873.00 | 9.39% |
10+ | CHF 866.50 | 10.07% |
20+ | CHF 859.50 | 10.79% |
30+ | CHF 853.00 | 11.47% |
50+ | CHF 840.50 | 12.77% |
100+ | CHF 834.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 278 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |