

CHF 2'236.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'417.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'236.00 | - |
4+ | CHF 2'027.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'011.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'995.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'980.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'950.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'936.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 453 |
Maß nach French R | NF-R81 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |