

CHF 118.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 118.50 | - |
4+ | CHF 102.00 | 13.92% |
10+ | CHF 89.10 | 24.81% |
20+ | CHF 79.70 | 32.74% |
30+ | CHF 74.40 | 37.22% |
50+ | CHF 72.50 | 38.82% |
100+ | CHF 69.90 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R23 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |