

CHF 75.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.90 | - |
4+ | CHF 65.30 | 13.97% |
10+ | CHF 57.20 | 24.64% |
20+ | CHF 51.00 | 32.81% |
30+ | CHF 47.70 | 37.15% |
50+ | CHF 46.40 | 38.87% |
100+ | CHF 44.80 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |