

CHF 97.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.40 | - |
4+ | CHF 83.70 | 14.07% |
10+ | CHF 73.40 | 24.64% |
20+ | CHF 65.70 | 32.55% |
30+ | CHF 61.30 | 37.06% |
50+ | CHF 59.70 | 38.71% |
100+ | CHF 57.60 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |